Gem Exhaust Hose

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Suitable ModelM-109、M-111、M-112、U-101、M-101E
Mass (g)29
Product NameExhaust hose
Overall Length (m)0.5
Hose Inner Dia.xOuter Dia. (mm)16.0x18.0
TRUSCO Number276-5616

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Prevents exhaust air from hitting the human body.
Feature
Prevents exhaust air from hitting the human body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan