Arrow Hineno Brown Burette

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
MaterialBody / borosilicate glass, stopcock / PTFE
Overall Length (mm)About 640
Capacity (ml)25
StandardJIS R 3505 Class A
Allowable Tolerance (ml)±0.03
Scale (ml)0.1
AS ONE Part Number6-254-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan