HP Wired Mouse and Keyboard

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions Keyboard (cm)42.59x14.61x2.68
Dimensions Mouse (cm)10.34x6.11x3.42
ConnectorUSB Type-A
Compatible operating systemsWindows 11; Windows 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fill In The Box:
- Mouse
- Keyboard
- Quick Start Guide
Feature
Ambidextrous Design, Quick Access Keys
Use
Compatible with PCs with available USB-A port.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait