MMC Step Ladder Aurelia A Type (Tangga Lipat)

Sebelum PPN:
Rp639.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Rail Width (cm)4.5
Step Width (cm)3
Material Thickness (mm)1.3
MaterialAluminium
Maximum Loading Capacity (kg)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Bisa menahan beban dengan berat sampai 100kg
-Bahan aluminium lebih tebal & daya tahan beban lebih kuat
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait