INA Flanged Housing Unit PCSK Type

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Load Carrying Capacity (Housing) (C0r G) (N)10K
Height Housing (A) (mm)27
Connection Thread For Lubrication (Q)Rp1/8
Bore Diameter (D) (mm)40
Basic Dynamic Load Rating, Radial (Cr) (N)32500
Basic Static Load Rating, Radial (C0r) (N)19800
Bearing DesignationGRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Distance Fixing Bore (J) (mm)82
Distance Raceway (A2) (mm)12
Fixing Bore (N) (mm)11
Flange Width (L) (mm)110
Height Flange (H) (mm)121
HousingFLAN-CST-AH02
Number of Housings2
Number of Screwing Holes (n)4
Thickness of Flange (A1) (mm)14.5
Total Height Unit (U) (mm)44.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flanged housing unit PCSK..-XL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan