INA Deep Groove Ball Bearing AKL Type (Laher)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)8
Outer Diameter (mm)19
Width (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan