INA Drive Shaft Bearing Type 766 (Laher Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)45
Outer Diameter (mm)75
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan