Deltalube Gear Matic Oil For Motorcycle (Oli Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Volume (ml)120
SAE Grade10W-30
API ServiceSN
ColorRed
Copper Strip CorrosionASTM D 130: 1a
Density (kg/m³)ASTM D 4052: 0.8637
Flash Point (COC) (°C)ASTM D 92: 236
Pour Point (°C)ASTM D 97: -33
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 7069.2:2012 No : 8280.1226/75.100/I/2024
Sulfated Ash (%wt)ASTM D 874: 0.89
TBN (mgKOH/g)ASTM D 2896: 7.9
Viscosity (cSt)'ASTM D 445: 11.04 at 100°C
Viscosity IndexASTM D 2270: 141

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pelumasan menyeluruh untuk kinerja terbaik CVT motor matic
Deltalube Gear Matic Oil For Motorcycle SAE 10W-30 API SN adalah oli gear khusus untuk semua jenis sepeda motor matic, yang diformulasikan khusus untuk daerah beriklim tropis yang mampu memberikan perlindungan optimal terhadap gearbox serta menjaga kebersihan gearbox sepeda motor matic
Fitur
Pelindungan optimal terhadap gesekan dan keausan komponen gearbox motor matic.
Menggunakan kekentalan SAE 10W-30 yang mampu melumasi hingga celah tersempit.
Mampu mengurangi beban kerja komponen gearbox, sehingga membuat laju motor menjadi lebih halus.
Tingkat oksidasi yang stabil, untuk menjamin suhu gearbox yang lebih dingin.
Cocok untuk segala komponen karet pada area gearbox, sehingga mampu mencegah kebocoran seal.
Dilengkapi aditif anti karat untuk perlindungan maksimal terhadap karat dan korosi.
Dilengkapi aditif detergen dan dispersant yang mampu menjaga kebersihan area gearbox motor matic.
Cocok untuk gearbox semua jenis sepeda motor matic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan