Deltalube 715 Blower and Vacuum Oil (Pelumas Kompresor)
#Grup produk P110022983
Spesifikasi
| Volume (L) | 20 |
|---|---|
| ISO | 46 |
| Viscosity Index | 109 |
| Conradson Carbon Residu (%wt) | 0.2112 |
| Copper Strip Corrosion | 1a |
| Density (g/cm³) | 'ASTM D1217: 0.8714 at 15°C |
| Flash Point (COC) (°C) | 240 |
| Pour Point (°C) | -30 |
| Viscosity (cSt) | '7.04 at 100°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
713 & 715 AIR COMPRESSOR OIL
Oil
PERKEMBANGAN BARU
Memasuki perkembangan baru khusus oli kompresor yang bukan sekedar oli pelumas tetapi merangkap sekaligus:
Bertugas sebagai oli penyekat yang menjaga kompresor secara sempurna, karena DELTALUBE 713 & 715 mampu menutup dengan rapat celah-celah pada ring piston maupun packing.
Membebaskan klep-klep dari endapan karbon yang membahayakan.
Deltalube 713 & 715 juga bertugas dengan sangat baik dalam melumasi sehingga mesin dapat beroperasi dengan temperatur lebih rendah.
DELTALUBE 713 & 715 dapat digunakan pada segala jenis kompresor termasuk: Screw compressor, Rotary Compressor, Centrifugal Compressor, Reciprocating Compressor,Blower dan Vacum Units.
Oil
PERKEMBANGAN BARU
Memasuki perkembangan baru khusus oli kompresor yang bukan sekedar oli pelumas tetapi merangkap sekaligus:
Bertugas sebagai oli penyekat yang menjaga kompresor secara sempurna, karena DELTALUBE 713 & 715 mampu menutup dengan rapat celah-celah pada ring piston maupun packing.
Membebaskan klep-klep dari endapan karbon yang membahayakan.
Deltalube 713 & 715 juga bertugas dengan sangat baik dalam melumasi sehingga mesin dapat beroperasi dengan temperatur lebih rendah.
DELTALUBE 713 & 715 dapat digunakan pada segala jenis kompresor termasuk: Screw compressor, Rotary Compressor, Centrifugal Compressor, Reciprocating Compressor,Blower dan Vacum Units.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Deltalube 713 & 715 juga memiliki sifat-sifat istimewa yang dibutuhkan agar kompresor dapat menunaikan tugas dalam pekerjaannya. Hal ini dimungkinkan karena Deltalube 713 & 715:Berfungsi sebagai pelindung terhadap karat.
Memperkecil kemungkinan pergesekan/keausan antara komponen yang bersinggungan.
Memiliki daya lawan yang tinggi terhadap oksidasi.
Membebaskan mesin dari endapan karbon yang membahayakan.
Memiliki Index Kekentalan yang tinggi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Deltalube%20715%20Blower%20and%20Vacuum%20Oil%20(Pelumas%20Kompresor)/rbP110022983-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
