Deltalube 711 Universal Refrigerator Oil

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Volume (L)200
ISO68
Viscosity Index64
Conradson Carbon Residu (%wt)0.05
Flash Point (COC) (°C)223
Kinematic Viscosity (cSt)'70.83 at 40°C
Pour Point (°C)-27
Specific Gravity'0.8917 at 15.6°C/60°F
Sulfated Ash (%wt)Nill

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Minyak pendingin untuk kompresor-kompresor mutahir yang bekerja pada suhu amat rendah.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Titik kabut dan titik tuang (pour point) sangat rendah :-27 ⁰C
Additive khusus untuk meningkatkan ketahanan DELTALUBE 711 terhadap oksidasi dan mencegah korosi dan karat.
Penghambat busa, mengurangi pembusaan pada kompresor-kompresor berdaya tinggi.
Susunan khusus praktis mencegah deposit apapun sehingga klep exspansi serta saluran-saluran tetap bersih. Efisiensi kerja maksimal dapat dipertahankan dalam kondisi berat.
Proses khusus memisahkan seluruh wax dari DELTALUBE 711 sehingga tidak ada bahaya memadat dari pelumas yang bisa membloking saluran-saluran minyak pada suhu rendah.
Deltalube 711 tidak mengandung air dan memiliki nilai di-electrical yang tinggi, sehingga mencegah pembekuan es dalam sistem pendinginan.
Cocok untuk semua refrigerant seperti : Freon, Propan, Carrene, Amoniak, Carbon Dioaksida, Belerang Dioksida, Nitrogen dan lain-lain.
Deltalube 711 telah dikembangkan melalui penyelidikan mendalam dan menghasilkan pelumas terbaik dalam sistem-sistem pendingin modern yang bersuhu amat rendah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan