Deltalube Multipurpose Grease General Purpose NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Size (kg)15
N.L.G.I2
ThickenerLithium Complex
ColorRed
Penetration (Worked) 60 StrokesD-217: 265-295
Mechanical Stability % of LossD-217: 4.39
Additive TypeIR: EP, R & O
Dropping Point (°C)D-2265: 240
Extreme Load in Timken OK Load (lbs)D-2509: 45
Maximum Flushing Loss'D-1264: 2.31 at 80°C
Oil Separation (Bleeding) %FTM791b 321.3: 3.21
Oxidation Stability, 100h (psi)D-942: 5
Welding PointD-2596: 4 Weld Point Balls, kgF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
056 GENERAL PURPOSE GREASE EP 2
GEMUK EP GENERAL PURPOSE EP 2 yang handal Untuk Pemakaian Industrial, Otomotif , Armada-Armada Tugas berat dan Peralatan Pertanian.
Thickener
Thickener merupakan bahan pengental yang digunakan untuk grease. Jenis thickener yang digunakan Deltalube 056 General Purpose Grease EP2 adalah Lithium Complex, yang merupakan jenis thickener yang biasa digunakan pada aplikasi otomotif. Lithium Complex merupakan jenis thickener yang memiliki kelebihan daya tahan terhadap air (water resistant).

Penetrasi
Penetrasi adalah nilai suatu grease dalam memberikan pelumasan pada celah-celah kecil.

Dropping Point
Dropping point merupakan titik suhu pada saat grease mulai mencair akibat panas. Dropping point produk Deltalube 056 General Purpose Grease Ep2 adalah 240 °C.

Pada umumnya, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada mesin-mesin disebabkan oleh karena pelumas-pelumas yang digunakan bermutu rendah. Kerusakan-kerusakan ini mengakibatkan biaya-biaya dan waktu yang besar harus terbuang untuk perbaikan-perbaikan yang sebetulnya tidak perlu, jika mesin tersebut dirawat dengan menggunakan pelumas-pelumas yang bermutu tinggi. Untuk mengatasi problem-problem ini, Deltalube menciptakan produk-produk pelumas dalam bentuk grease yang bermutu tinggi, hasil teknologi kerja yang tinggi, salah satu diantaranya adalah: Deltalube 056 General Purpose Grease yang memberikan suatu keuntungan besar bagi pemakai jauh lebih besar dari harga pelumas itu sendiri.
Deltalube 056 General Purpose Grease adalah gemuk pelumas untuk pemakian yang bersifat umum dengan life time yang jauh lebih panjang daripada dengan gemuk-gemuk baisa. Deltalube 056 General Purpose Grease membantu mengatasi segala kerewelan mesin-mesin modern yang bekerja pada temperature yang cukup tinggi, bertenaga besar, berputaran tinggi.
Fitur
1. Tahan terhadap tekanan berat
2. Tahan terhadap gencetan
3. Tahan terhadap beban bantingan yang berat
4. Berfungsi sebagai dempul pada permukaan logam yang tidak rata
5. Memiliki daya tahan yang baik terhadap air
6. Tahan terhadap kontaminasi
7. Mencegah karat dan korosi untuk melindungi permukaan-permukaan metal
8. Berfungsi dengan baik pada batas temperature kerja yang luas,-40°C sampai diatas 400° C
9. Direkomendasikan untuk semua jenis bantalan termasuk plan bearing, heavily loaded journal bearing, ball & roller bearing, needle bearing dan coupling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait