PAMY Filter Regulator Lubricator Pneumatic MAW Type (Unit FRL)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Proof Pressure (MPa)1.5 (15bar, 217.5psi)
TypeManual
Ambient Temperature (°C)5 to 60 (Not Frozen)
Bowl materialPC
Filter Precision (µm)40, 5 (Customized)
Maximum Operating Pressure (MPa)1.0 (10bar, 145psi)
Range of Regulation (MPa)0.05-0.85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait