PAMY Filter Regulator Lubricator Pneumatic MAD Type (Unit FRL)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Port Size (inch)1/2
Drain Size (inch)3/8
Pressure Range (MPa)0.15-0.85
Ambient Temperature (°C)-5 to 60
Maximum Working Pressure (MPa)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No Need People Operating
1. When installing the drainer, the diameter of pipe should be above 10mm, the length not more than 5meters, and don’t make the pipe bending upwards.
2. Compressor power should be more than 3.7kw
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan