PAMY Cylinder Pneumatic MSDA Type (Silinder Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp649.900
Spesifikasi
Series TypeCompact Cylinder (Double Acting)
Acting TypeDouble Acting
Working MediumAir (to be filtered by 40μm filter element)
Operating Pressure Range (MPa)0.1 to 1.0 (15-145psi/1.0-10.0bar/1-10kgf/cm²)
Cushion TypeBumper
Proof Pressure (MPa)1.5 (215psi, 15bar)
Speed Range (mm/s)30-500
Stroke Tolerance Range0-±1.0
Working Temperature Range (°C)-5 to 60 (Unfreeze)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan