PAMY Cylinder Pneumatic MMA Type (Silinder Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Series TypeStandard Double Acting Type
Acting TypeDouble Acting
Working MediumAir (to be filtered by 40μm filter element)
Body MaterialStainless Steel
Cushion TypeWithout Cushion
Operating Pressure (MPa) 0.1 to 0.9 (1-9 kgf/cm²)
Proof Pressure (MPa)1.35 (13.5kgf/cm²)
Working Temperature Range (°C)-5 to 60 (unfreeze)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait