BLUE DEF Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Oli)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
UNSPSC40151529
Compatible ChemicalsDEF
Discharge Tube Outlet ID (inch)3/4
Discharge Tube Outlet OD (inch)3/4
FeaturesEasy to Use / REBUILDABLE IF DAMAGED
For Container TypeDrum
For use withDiesel Exhaust Fluid
Hose Inside Dia. (inch)3/4
Hose Outside Dia. (inch)3/4
Housing Material - PumpsHDPE
IncludesDrum Adater; Expandable Downtube
Manufacturer Part NumberDEFDPHP
Maximum Head Pump (ft)3
Power SourceHand Operated
Runs DryYes
Self PrimingNo
Suction Tube Inner Diameter (inch)3/4
Suction Tube OD (inch)3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan