BELL GOSSETT Motor for Circulating Pump

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp94.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151504
Compatible with BrandBell and Gossett
Compatible with Pump TypeIn-Line Circulating Pumps
Frequency (Hz)60
Maximum Ambient Temperature (°F)104
Maximum RPM1725
Minimum Ambient Temperature (°F)32
Motor Enclosure DesignOpen Drip-Proof
Number of Speeds1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These motors replace the motor in a Bell & Gossett circulating pump. They should be matched with the compatible series and manufacturer model number of the pump.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan