BELL GOSSETT Control for Circulating Pump

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
UNSPSC40151504
Aquastat MaterialBimetal; Stainless Steel
Compatible Pipe MaterialCopper
Compatible with BrandBell and Gossett
Compatible with Grainger Part Number312K40; 3NVG8; 4RD06; 4RD07; 4RD09; 4RD10; 4RD12; 5JPA6; 5JPA7; 5JPA8; 5JPA9; 5JPC0; 5JPC1
Compatible with Manufacturer Model NumberNBF-10S/LW -103259LF; NBF-12F/LW -103260LF; NBF-12U/LW -103261LF; NBF-18S -103316LF; NBF-22 -103252LF; NBF-22U -103255LF; NBF-33 -103351LF; NBF-36 -103401LF; NBF-45 -103405LF; NBF-8S/LW -103257LF; NBF-9U/LW -103258LF; SSF-22 -103357LF
Compatible with Pump TypeIn-Line Circulating Pumps
Compatible with SeriesXylem
Turn Off Temperature (°F)120
Turn On Temperature (°F)100
Wire Lead Length (inch)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan