AVENTICS Manual Air Control Valve

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
UNSPSC40141603
Body MaterialAluminium
Coefficient of Volume1.7
ConnectionNPT
Max. CFM - Valves (cfm)78
Overall Height (inch)2
Overall Length (inch)5-3/16
Overall Width (inch)3-15/16
Valve Max. Pressure Rating (psi)150
Valve Port Size (inch)3/8
Valve SeriesL2 Series
Valve Temperature Range (°F)-10 to 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aventics manual air control valves allow operators to control the airflow to pneumatic systems and equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan