arrow Mortise Lock Cases (Badan Kunci Mortise)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
Backset (inch)2-3/4
Electrical/MechanicalMechanical
For use withHollow Metal and Wood Doors
IncludesMounting Hardware
Location TypeCommercial
Number of Keys0
Pins0
Product TypeMortise Lockset
Required Door Thickness (inch)1-3/4
SeriesAM
StandardsANSI A156.13
Strike Dim. (inch)4-7/8x1-1/4
Strike TypeANSI Straight Lip
Style40H Lock Body

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait