arrow Exit Device Trim

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
UNSPSC31162807
ADA CompliantYes
ColorSilver
CylinderSingle
Door HandingField Reversible
FinishSatin Chrome
Fire RatedYes
Fire Rating - Door Hardware (hour)3
Fits Stile Width (inch)3-1/2
For Door Thickness (inch)1-3/4
Grade1
Outside Trim TypeLever
Overall Length (inch)4-3/4
Overall Width (inch)3-1/4
PerformanceMedium Duty
Product TypeLever
SeriesS1100/S1200
StandardsANSI A156.3
StyleLever
TypeLever
Visual Indicator MessageNo Message

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan