ARO Speed Control Valve for Air Cylinder (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC40141602
Adjustment TypeKnurled
Body MaterialStainless Steel
Body Material FinishNickel Plated
Fitting StyleElbow
Maximum Operating Pressure (psi)145
Maximum Operating Temperature (°F)158
Metering DirectionMeter Out
Minimum Operating Pressure (psi)14.5
Minimum Operating Temperature (°F)-32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Elbow-style speed control valves turn 90 degrees and control the flow of air entering a cylinder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait