AMFLO Universal Interchange Quick-Connect Air Coupling

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
UNSPSC27131613
BarbedNo
Body Size (inch)1/4
ColorBrass
Connection TypeNPT
Coupling ComponentSocket
Coupling Locking TypePush-to-Connect
Fitting TypeMNPT
For Hose I.D. (inch)1/4
Hose Fitting GenderMale
Hose Fitting Size (inch)1/4
Includes ValveNo
Interchange TypeUniversal
MaterialBrass
Max. Outside Dia. (inch)7/8
Maximum Flow Rate (L/minute)1132.67
Maximum Working Pressure at 70°F (psi)300
Overall Length (inch)1/4
Seal MaterialNitrile
Temperature Range (°F)-40 to 240
Thread Size (inch)1/4\"-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan