ALARM CONTROLS Electric Strike

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
Bolt Throw (inch)5/8 to 3/4
Door Frame TypeAluminium/Hollow Metal/Wood
Faceplate Depth (inch)1/8
Faceplate Height (inch)4-7/8
Faceplate Width (inch)1-1/4
Failure ModeFail Safe or Fail Secure
FinishSatin Stainless Steel
Fire RatedNo
For use withMortise/Cylindrical Locksets
Grade1
IncludesFaceplates
Input Voltage (V)12/24 AC/DC
MaterialStainless Steel
PerformanceHeavy-Duty
Pull Force (lbs)1500
StandardsBHMA; UL1034
Strikes (lbs)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan