AIGNEP USA Pneumatic Inline and Tee Filter

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp569.900
Spesifikasi
UNSPSC40161516
Body MaterialNickel Plated Brass
Connection TypePush to Connect
Filter Rating (micron)40
Hex Size (inch)3/4
Seal MaterialViton
Temperature Range (°F)15 to 176

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan