Non Brand Windsock Kit

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC41114409
ColorOrange
Frame MaterialAluminium
Includes Frame/Mounting HardwareYes
MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Windsocks communicate wind direction and approximate speed. They are used at airports to indicate general weather conditions and at chemical plants and oil refineries to determine direction of travel in the event of a gas or chemical leak.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Windsock Kit Includes Frame/Mounting Hardware Yes Throat Diameter 10 in Length 36 in Material Nylon Color Orange Frame Material Aluminum Includes Mounting Frame

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait