Non Brand Tube & Shower Tool

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp579.900
Spesifikasi
UNSPSC27111708

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sockets tighten and loosen water heater elements or tub and shower valves for installation or removal. Their head fits onto the nut securing the element or valve. They turn with a ratchet or wrench and provide ample torque to seat new elements or valves and remove old ones.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Socket Set 5 Piece Steel 6-Point Flare Nut Wrench Size 1 1/32 in 1 11/32 in 1 3/32 in 1 5/32 in 1 7/16 in 1 9/32 in 21/32 in 27/32 in 29/32 in 31/32 in Overall Diameter 22 to 38 mm Longer Length for Hard to Reach Valves. Nickel Plated Steel. Includes Bar Handle for Easy Storage Removal of Recessed Tub and Shower Valves

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan