Non Brand Router Bit Set

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp6.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112821
Drilling Tool ConfigurationSet
End Mill ApplicationRoughing/Finishing
Material - MachiningCarbide Tipped
Measurement SystemFractional Inch
Primary Material ApplicationWood
Primary Material Application ISO CodeO

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbide-tipped router bits have carbide steel cutting edges that offer excellent hardness, heat resistance, and wear resistance. The body of the bits is made from a material that can tolerate more vibration and shock than carbide steel. These router bit sets contain multiple router bits for creating decorative edges and other features in workpieces. The sets may contain bits with different shapes and/or sizes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Router Bit Set Carbide Tipped Number of Pieces 3 Fractional Inch Straight Set

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan