Non Brand Wire Wall-Mount Shelving (Braket/Penyangga)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
UNSPSC24102004

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable-height steel wire wall-mount shelving is suitable for use in dry environments such as garages, stock rooms, and retail stores. The shelving features post-type wall brackets and one or more shelves, and the height of shelves can be adjusted on the wall brackets.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Wire Wall Shelf 1 in Shelf Adjustment Increments 18 ga Ventilated Shelf Style 250 lb Load Capacity per Shelf Number of Shelves 1 Usable Depth 14 in Usable Width 48 in Mounting Mechanism Post Overall Depth 14 in Overall Height 14 in Overall Width 48 in 250 lb Load Capacity Includes Mounting Hardware Yes Steel Adjustable Silver Chrome NSF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait