Non Brand Window Washing Squeege & Scrubber

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
UNSPSC40142008

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Utility Hose Product Type Utility Hose Color Black Overall Length 48 in Overall Width 5 in Compatible Grainger Part Number Not Applicable Compatible Manufacturer Part Number Not Applicable Series Not Applicable Includes Not Applicable Material Brass/Rubber

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan