Non Brand Wildland Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
UNSPSC46191603
Burst Pressure (psi)900
Fire Hose TypeSingle Jacket
Hose ConfigurationCoupled Assembly
Hose Cover MaterialPolyester
Jacket MaterialPolyester
Maximum Working Pressure at 70°F (psi)250
Operating Temperature Range (°F)-40 to 158
StandardsNFPA 1962
Tube MaterialPolyester

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Wildland Fire Hose Coupling Lug Style Rocker Fire Hose Type Single Jacket Fitting Material Aluminum x Aluminum Fitting Type MNST x FNST Hose Color Yellow Hose Fitting A Material Aluminum Hose Fitting A Type MNST Hose Fitting B Material Aluminum Hose Fitting B Type FNST Hose Inside Diameter 1 in Hose Length 100 ft Hose Tube Material Polyester Jacket Material Polyester Maximum Working Pressure at 70F 250 psi Standards NFPA 1962 Burst Pressure 900 psi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait