Non Brand Bottle Lab Plastic Round Wide Mouth (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
AutoclavableNo
Autoclavable MaterialNot Autoclavable
Basic MaterialPlastic
Bottle TypeSampling
Closure ColorClear/White
Closure IncludedYes
Closure Liner DesignFlat
Closure MaterialPolypropylene
Closure TypeScrew On
Mouth SizeWide
ShapeRound
Weak or Dilute Acid ResistanceExcellent

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polystyrene (PS) wide-mouth, round lab bottles do not shatter if broken. Polystyrene is a biologically inert hard plastic that provides moderate chemical resistance and high resistance to mineral oils, acids, and alcohols.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Coliform Bottle 4 oz 120 mL Wide Mouth Round Sampling Labware Basic Material Plastic Labware Body Material Polystyrene Includes Closure Yes 38-400 mm Sterile Pre-Cleaned None Transparent Labware Closure Type Screw On Labware Closure Liner Material F217 Autoclavable No Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan