Non Brand Bottle Wide Mouth Round Glass (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
AutoclavableYes
Basic MaterialGlass
Body MaterialGlass
Bottle TypeSampling
Closure ColorBlue
Closure IncludedYes
Closure Liner MaterialPTFE
Closure MaterialPolypropylene
Closure TypeScrew On
GraduatedNo
Mouth SizeWide
Pre-CleanedSemi-Volatile Organics
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Amber wide-mouth round glass lab bottles are opaque to protect contents from ultraviolet (UV) light that can damage or affect light-sensitive samples.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Precleaned Bottle 4 oz 120 mL Wide Mouth Round Sampling Labware Basic Material Glass Labware Body Material Type III Soda Lime Glass Includes Closure Yes 38-400 mm Non-Sterile Pre-Cleaned Semi-Volatile Organics Colored Labware Closure Type Screw On Labware Closure Liner Material PTFE Autoclavable Yes Package Quantity 24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan