Non Brand Wallpaper Applying Tool

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp309.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wallpaper paste brushes apply thin layers of paste or adhesive mixtures to walls or directly onto paper. These brushes also help prepare and prime walls by removing dirt or dust.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Paste Brush Product Type Paste Brush Length 9 7/8 in Width 3/4 in Handle Material Plasitc Bristle Material Polyester Number of Pieces 1 Includes Not Applicable Material Plastic Handle Polyester Bristles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan