Non Brand Wall Files

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
UNSPSC44122017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Wall File Material Steel Color Black Height 17 1/4 in Width 12 in Depth 3 1/4 in Number of Compartments 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait