Non Brand Wall Corner Guard

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Corner Guard Width 1 1/2 in Height 48 in Grain Finish White Color Material PVC Plastic Thickness 0.085 in Number of Sides 2 Corners 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan