Non Brand V-Groove Track-Wheel Plate Caster

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31162701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These medium-duty track-wheel plate casters have a molded V-groove on their wheel treads that mates with a compatible angle-iron track to provide precise control over movement and alignment as the casters roll along the track. Medium-duty V-groove track-wheel plate casters are suitable for use on carts, containers, racks, doors, or similar equipment in most industrial or architectural applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rigid V-Groove Track-Wheel Plate Caster Load Rating 1200 lb Swivel Lock Type No Lock Included Wheel Dia 6 in Wheel Width 2 in Wheel/Tread Material Iron Wheel Core Material Cast Iron Non-Marking Yes Number of Wheels 1 Caster Brake Type No Brake Included Tread Shape V-Groove

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan