Non Brand Vat & Pan Clip-On Dial Pocket Thermometer

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
UNSPSC41112213
Accuracy±2°F
ApplicationFood Service
Construction304 Stainless Steel Housing with Polycarbonate Lens
Dial Diameter (inch)1 3/4
Food SafeYes
Glow-in-the-DarkNo
Housing Material304 Stainless Steel
Lens MaterialPolycarbonate
ScaleFahrenheit
Scale TypeDial
Stem Diameter (inch)0.15
Stem Length (inch)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These general purpose vat and pan clip-on thermometers monitor the temperatures of laboratory or industrial applications where no contact with food is required.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Dial Pocket Thermometer 0 Degrees to 220 Degrees F NSF Rated No Stem Length 8 in Includes NIST-Traceable Certificate No Glow-in-the-Dark No Dial Diameter 1 3/4 in Long Reach No Clip-On Fahrenheit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan