Non Brand Valve Repair Kit & Replacement Part

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
UNSPSC40141616
Compatible with Grainger Part Number1APV1; 1APV7; 1APV8; 1APV9; 1APY4; 1APY5; 1APZ1; 1APZ2; 1ATB1; 1ATB2; 1ATB4; 1ATB5; 1ATB8; 30UK55; 30UK56; 30UK57; 30UK58; 414Z70; 414Z71; 414Z74; 414Z75; 414Z76; 414Z77; 414Z78; 59ZA99; 6GXC5; 6GXC7; 6GXC8; 6GXC9
Compatible with SeriesUniversal
Includes(2) Keys
MaterialZinc
Maximum Operating Temperature (°F)203
Minimum Operating Temperature (°F)-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Valve Lock Size 3/4 in Body Material Zinc Temp Range -20 Degrees to 203 Degrees F For Use With Water Conservation and Theft Prevention Includes (2) Keys

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan