Non Brand Vacuum Filter

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
UNSPSC47121607
Filter MaterialFoam
Filter Pickup TypeDry
Filter ReusabilityReusable
Filtration TypeStandard
Fits Vacuum BrandHoover
Fits Vacuum ModelsT-Series
For Vacuum TypeUpright Vacuum
Height (inch)1
Length (inch)5 1/2
Width/Diameter (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Upright vacuum filters fit compatible upright vacuums to stop dust and allergens from recirculating during vacuuming. They filter fine particles from the vacuumed air as it exits the vacuum's exhaust port.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Disc Filter For Vacuum Type Upright Vacuum Fits Vacuum Brand Hoover Fits Vacuum Models T-Series Filter Pickup Type Dry Filtration Type Standard Filter Material Foam Filter Reusability Reusable Height 1 in Length 5 1/2 in Width/Diameter 5 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan