Non Brand Utility & Rigging Rope (Tali Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp24.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Arborist Climbing Ropes are available in a variety of colors and materials, with kernmantle, diamond braid, solid braid, and double braid construction. Use for climbing applications in tree work.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rope Item Climbing Rope Rope Sub-Category Arborist Rope Diameter 1/2 in Rope Material Polyester Rope Strand Count 12 Rope Length 150 ft Working Load Limit 730 lb Rope Core Strand Count 11 Rope Construction Diamond Braid Tensile Strength 7 300 lb Rope Core Yes Red/White Tracer Min Breaking Strength (MBS) 7300 lb Rope Type Static Package Type Bag Carrying Weight 11.07 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan