Non Brand CPVC Socket Schedule Union (Sambungan Union CPVC)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
UNSPSC40142320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Union CPVC Schedule 40 For Pipe Schedule 40 1/2 in Female Socket 13/16 in 1/2 in Female Socket 13/16 in Includes Seal No 1 3/8 in Overall Length 100 psi Maximum Operating Pressure 32 Degrees to 180 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan