Non Brand Tubing & Pipe Repair Clamp & Kit (Klem Pipa)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Bolt MaterialSteel
Clamp MaterialStainless Steel
Clamp Material Grade304
Gasket CoveragePartial Coverage
Gasket MaterialNitrile Rubber
Maximum Operating Pressure (psi)150
Outlet ConnectionNo
Product TypePartial Coverage Clamp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-function aquastats prevent the hydronic heating system from exceeding its upper- or lower-temperature limit. They activate when their trigger temperature is reached and turn the boiler on or off.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Handi Band Clamp Bolt Material Steel Clamp Material Stainless Steel Clamp Material Grade 304 For Maximum Outside Diameter 1 5/16 in For Pipe Size 1 in Gasket Coverage Partial Coverage Gasket Material Nitrile Rubber Maximum Operating Pressure 150 psi Overall Length 1 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan