Non Brand Part Automotive Tube & Hose Clamp Kit (Klem Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp7.699.900 - Rp8.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31162906
Band MaterialStainless Steel
Band Material Grade201
Container TypeDisplay Rack
Hose Clamp TypeWorm Gear
Includes(30) Clamp Size No. 20(30) Clamp Size No. 28(30) Clamp Size No. 36(40) Clamp Size No. 10(40) Clamp Size No. 12(40) Clamp Size No. 4(40) Clamp Size No. 6Display Rack
Largest Clamping Diameter in Set2-3/4 in; 70 mm
Number of Clamps250
Number of Sizes7
SAE Numbers Included10; 12; 20; 28; 36; 4; 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These assortments include a collection of different tube and hose clamp styles and sizes in a single product.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Clamp Assortment Band Material Steel Band Material Finish Zinc-Plated Band Material Grade Not Applicable Container Type Plastic Case Hose Clamp Type Spring Wire

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan