Non Brand Truck Wheel Riser

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp33.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With welded steel construction, these truck wheel risers are capable of supporting up to 40,000-lb. per pair. The risers can be portable, and may also be used to permanently position trucks and semitrailers above loading docks for more efficient loading and unloading of freight. They are priced and sold individually.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Single Side Wheel Riser Material Welded Steel Load Capacity 20 000 lb Ea. Overall Height 6 in Level Length 30 in Overall Width 24 in Overall Length 48 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan