Non Brand Traffic Delineator Post & Accessories

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp9.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These kits include components required to install traffic delineator posts to pavement.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Adhesive Pads Product Type Adhesive Pad For Use With Product Type Delineator Posts Includes (1) Adhesive Pad Color Black Height 3/16 in Installation Surface Asphalt Concrete Length 8 in Material Butyl Weight 0.7 lb Width 8 in Installation Method Peel and Stick

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan