Non Brand Traffic Cone and Accessories (Kerucut Lalu Lintas/Safety Cone)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp3.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Barrier Tape Clip Product Type Tape Clip For Use With Product Type Traffic Cones Color White Length 5 in Material ABS Plastic Weight 0.08 lb Width 1/2 in Compatible with Series Universal Height 1 1/2 in Package Quantity 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait