Non Brand Traffic Channelizer Cone & Accessories (Kerucut Lalu Lintas/Safety Cone)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp749.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These channelizer cones indicate hazards and block pedestrian traffic in parking lots, on walkways, and in other non-roadway applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Channelizer Cone Product Type Channelizer Overall Height 36 in Reflective Stripe Color None Top Style Grabber Body Material HDPE Body Color Orange Conical Height 36 in Includes Base Legend Blank Includes Reflective Striping No Includes Weighted Base No Nestable Yes Installation Type Temporary Outside Diameter 8 in Reflective Grade Non-Reflective Weight 3 lb Base Color Base Not Included Base Material Not Included Height of Reflective Stripe No Tape Meets MUTCD Requirements Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan