Non Brand Traffic Barrel & Accessories

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC46161508
Accepts LightYes
Barrel ColorOrange
Barrel Diameter- Top (inch)21 1/2
Barrel MaterialHDPE
Barrell Diameter - Bottom (inch)23 1/2
Includes Carrying HandleYes
Includes Reflective StripingYes
Meets MUTCD RequirementsYes
Meets NCHRP 350 Testing CriteriaYes
NestableYes
Number of Reflective Stripes4
Overall Height (inch)42 1/8
Reflective Stripe ColorOrange/White
SeriesTrailboss
StandardsMUTCD; NCHRP-350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These weighted bases slide over a traffic barrel to prevent it from moving or tipping over unexpectedly.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Channelizer Drum Base Product Type Trailguide Base For Use With Product Type Traffic Barrels Weight 20 lb Color Black Shape Circle Material Recycled Rubber Compatible with Series Trailboss/Trailguide Width 22 in Inside Diameter 23 1/2 in Installation Method Slip-On Length 22 in Outside Diameter 24 in Height 2 in Standards NCHRP-350

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan