Non Brand T-Posts & U-Posts for Fencing

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp239.900
Spesifikasi
UNSPSC30152001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Fence Post For Use With Ornamental Fencing Steel Height 48 in Width 3 1/2 in Diameter 1 1/2 in Weight/Ft. 1.33 lb Powder Coated Green

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan